32,12 €/ Unitéhors TVA
38,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 32,12 € | - |
7+ | 26,77 € | 16.67% |
13+ | 21,42 € | 33.33% |
26+ | 19,81 € | 38.33% |
39+ | 18,74 € | 41.67% |
51+ | 17,13 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRAMID |
Couleur | Nature |
Diamètre extérieur | 20 mm |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Longueur | 3000 mm |
Matériau | PA6 |
Qualité de matériaux | Epramid 6 X |
Groupe | Plastiques techniques |
Convient pour le soudage | Non |
Usinable | Bon |
Nom commercial | Epramid 6 |