10,71 €/ Unitéhors TVA
12,96 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10,71 € | - |
20+ | 8,93 € | 16.67% |
39+ | 7,14 € | 33.33% |
77+ | 6,60 € | 38.33% |
115+ | 6,25 € | 41.67% |
153+ | 5,71 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRAMID |
Couleur | Nature |
Diamètre extérieur | 20 mm |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Longueur | 1000 mm |
Mode de fabrication | Extrudé |
Noyau creux | Oui |
Poids par mètre | 0.31 kg |
Tolérance | +0.4...+1.1 mm |
Matériau | PA6 |
Qualité de matériaux | Epramid 6 X |
Groupe | Plastiques techniques |
Convient pour le soudage | Non |
Usinable | Bon |
Nom commercial | Epramid 6 |