Vendu par: 6Commande minimum: 6
Date de livraison estimée - 16/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRAMID |
Couleur | Noir |
Diamètre extérieur | 70 mm |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Longueur | 1000 mm |
Mode de fabrication | Moulé |
Noyau creux | Oui |
Matériau | PA 6 G |
Qualité de matériaux | Epramid G-MO |
Groupe | Plastiques techniques |
Convient pour le soudage | Non |
Usinable | Bon |
Qualité alimentaire | Non |
Nom commercial | Epramid 6 G |