828,07 €/ Unitéhors TVA
1 001,96 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 828,07 € | - |
2+ | 745,26 € | 10.00% |
3+ | 662,46 € | 20.00% |
5+ | 579,65 € | 30.00% |
10+ | 496,84 € | 40.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRAGRATE |
Type | VE-FR CONCAVE |
Largeur de malle | 38x38 |
Epaisseur | 38 mm |
Largeur | 1226 mm |
Longueur | 3666 mm |
Exécution Caillebotis | Mailles ouvertes |
Forme | Grille |
Nom commercial | Epragrate GFK |
Poids | 18.5 kg/m² |
Matériau | Plastiques renforcés de fibres de verre (SVR) |
Qualité de matériaux | VE FR |
Qualité de résine | Vinylester |
Couleur | Rouge |
Surface | Concave |
Mode de fabrication | Pressé |