692,64 €/ Unitéhors TVA
838,09 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRAGRATE |
Largeur de malle | 38x38 |
Epaisseur | 30 mm |
Largeur | 1220 mm |
Longueur | 3660 mm |
Exécution Caillebotis | Mailles ouvertes |
Forme | Grille |
Nom commercial | Epragrate GFK |
Poids | 14.6 kg/m² |
Matériau | Plastiques renforcés de fibres de verre (SVR) |
Qualité de matériaux | VE FR |
Qualité de résine | Vinylester |
Couleur | Rouge |
Surface | Concave |
Mode de fabrication | Pressé |