883,60 €/ Unitéhors TVA
1 069,16 €TVA incluse
55 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRAGRATE |
Largeur de malle | 38x38 |
Epaisseur | 38 mm |
Largeur | 1530 mm |
Longueur | 3969 mm |
Exécution Caillebotis | Mailles ouvertes |
Forme | Grille |
Nom commercial | Epragrate GFK |
Poids | 195 kg/m² |
Matériau | Plastiques renforcés de fibres de verre (SVR) |
Qualité de matériaux | ISO FR |
Qualité de résine | Acide isophtalique polyester |
Couleur | Vert |
Surface | Concave |
Mode de fabrication | Moulé |