538,23 €/ Unitéhors TVA
651,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 14/04/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 430,58 € | - |
1.113+ | 376,76 € | 12.50% |
2.226+ | 322,94 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRAGRATE |
Largeur de malle | 38x38 |
Epaisseur | 30 mm |
Largeur | 1226 mm |
Longueur | 3664 mm |
Exécution Caillebotis | Mailles ouvertes |
Forme | Grille |
Nom commercial | Epragrate GFK |
Poids | 14.6 kg/m² |
Matériau | Plastiques renforcés de fibres de verre (SVR) |
Qualité de matériaux | ISO FR |
Qualité de résine | Acide isophtalique polyester |
Couleur | Vert |
Surface | Granuleux |
Mode de fabrication | Pressé |