Eriks
EPRAGRATE

EPRAGRATE Caillebotis en matière synthétique ISO FR Vert Largeur de malle: 38x38 3660x1220x30mm

  • ERIKS:11611374
Image 1
Caillebotis en polyester à base d'acide isophtalique. Qualité standard qui convient à la plupart des applications. Très bonne résistance chimique, auto-extinguible et antidérapant. Sur demande: maille de 19x19mm, caillebotis avec surface fermée (HLU), version antistatique (EX-zones), revêtement avec grains de silice, etc... Livraison sur mesures. Abréviation ISO: UP.
Ajouter à la liste

495,82 €/ Unitéhors TVA

599,94 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAGRATE
Largeur de malle
38x38
Epaisseur
30 mm
Largeur
1220 mm
Longueur
3660 mm
Exécution Caillebotis
Mailles ouvertes
Forme
Grille
Nom commercial
Epragrate GFK
Poids
14.6 kg/m²
Matériau
Plastiques renforcés de fibres de verre (SVR)
Qualité de matériaux
ISO FR
Qualité de résine
Acide isophtalique polyester
Couleur
Vert
Surface
Concave
Mode de fabrication
Moulé