Eriks
EPRAGRATE

EPRAGRATE Caillebotis en matière synthétique ISO FR Vert Largeur de malle: 38x38 3050x1531x38mm

  • ERIKS:12484019
Image 1
Nos caillebotis sont coulés en matières composites. Grâce aux avantages chimiques et physiques de cette matière, les grilles et les recouvrements sont utilisés partout où des éléments doivent résister à la corrosion et aux produits chimiques. Pour l'installation et l'assemblage des caillebotis, nous proposons un assortiment complet d'accessoires de montage et fixation.

Caractéristiques de produit
  • Résistance à la charge: Avec les mêmes exigences de portance, les caillebotis en GFK, sont 2x plus légers que ceux en aluminium et même 4x par rapport à l'acier
  • Bonne résistance mécanique dans tous les sens sans déformations
  • Résistance exceptionnelle aux agents chimiques et autres produits corrosifs
  • Isolation électrique
  • Plage de températures de -50 jusqu'à +130°C
  • Emanations de fumées et antidérapant (R13)
  • Peuvent aussi, être ajustés lors du montage sur place
Indication de commande
Les caillebotis ont une tolérance de plus 5mm sur la largeur et la longueur. Découpes: Nous vous découpons vos caillebotis d'après vos dimensions. Selon l'environnement chimique les arêtes seront vitrifiées. Facturation selon travail.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 02/03/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAGRATE
Largeur de malle
38x38
Epaisseur
38 mm
Largeur
1531 mm
Longueur
3050 mm
Exécution Caillebotis
Mailles ouvertes
Forme
Grille
Nom commercial
Epragrate GFK
Poids
19.5 kg/m²
Matériau
Plastiques renforcés de fibres de verre (SVR)
Qualité de matériaux
ISO FR
Qualité de résine
Acide isophtalique polyester
Couleur
Vert
Surface
Granuleux
Mode de fabrication
Pressé