402,92 €/ Unitéhors TVA
487,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/03/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 402,92 € | - |
2+ | 362,63 € | 10.00% |
3+ | 322,34 € | 20.00% |
5+ | 282,04 € | 30.00% |
10+ | 241,75 € | 40.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRAGRATE |
Largeur de malle | 38x38 |
Epaisseur | 30 mm |
Largeur | 1225 mm |
Longueur | 2980 mm |
Exécution Caillebotis | Mailles ouvertes |
Forme | Grille |
Nom commercial | Epragrate GFK |
Poids | 14.6 kg/m² |
Matériau | Plastiques renforcés de fibres de verre (SVR) |
Qualité de matériaux | ISO FR |
Qualité de résine | Acide isophtalique polyester |
Couleur | Vert |
Surface | Concave |
Mode de fabrication | Moulé |