Eriks
EPRAGRATE

EPRAGRATE Caillebotis en matière synthétique ISO FR Vert Largeur de malle: 38x38 1990x997x38mm

  • ERIKS:11351035
Image 1
Caillebotis en polyester à base d'acide isophtalique. Qualité standard qui convient à la plupart des applications. Très bonne résistance chimique, auto-extinguible et antidérapant. Sur demande: maille de 19x19mm, caillebotis avec surface fermée (HLU), version antistatique (EX-zones), revêtement avec grains de silice, etc... Livraison sur mesures. Abréviation ISO: UP.
Ajouter à la liste

288,67 €/ Unitéhors TVA

349,29 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAGRATE
Type
Unsanded surface
Largeur de malle
38x38
Epaisseur
38 mm
Largeur
997 mm
Longueur
1990 mm
Exécution Caillebotis
Mailles ouvertes
Forme
Grille
Nom commercial
Epragrate GFK
Poids
18.5 kg/m²
Matériau
Plastiques renforcés de fibres de verre (SVR)
Qualité de matériaux
ISO FR
Qualité de résine
Acide isophtalique polyester
Couleur
Vert
Surface
Concave
Mode de fabrication
Moulé