Eriks
EPRAGRATE

EPRAGRATE Caillebotis en matière synthétique ISO FR Gris Largeur de malle: 38x38 1990x997x38mm

  • ERIKS:11352306
Image 1
Caillebotis en polyester à base d'acide isophtalique. Qualité alimentaire. Très bonne résistance chimique, auto-extinguible et antidérapant. Livraison sur mesures. Abréviation ISO: UP.
Ajouter à la liste

288,67 €/ Unitéhors TVA

349,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAGRATE
Largeur de malle
38x38
Epaisseur
38 mm
Largeur
997 mm
Longueur
1990 mm
Forme
GJL-250 (GG25)
Nom commercial
Epragrate GFK
Matériau
Plastiques renforcés de fibres de verre (SVR)
Qualité de matériaux
ISO FR
Qualité de résine
Acide isophtalique polyester
Couleur
Vert
Surface
Concave
Mode de fabrication
Moulé