Eriks
EPRAGRATE

EPRAGRATE Caillebotis en matière synthétique FD FR Gris Largeur de malle: 38x38 1990x997x26mm

  • ERIKS:11322047
Image 1
Caillebotis en polyester à base d'acide isophtalique. Qualité alimentaire. Très bonne résistance chimique, auto-extinguible et antidérapant. Livraison sur mesures. Abréviation ISO: UP.
Ajouter à la liste

216,96 €/ Unitéhors TVA

262,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAGRATE
Largeur de malle
38x38
Epaisseur
26 mm
Largeur
997 mm
Longueur
1990 mm
Exécution Caillebotis
Mailles ouvertes
Forme
Grille
Nom commercial
Epragrate GFK
Poids
126 kg/m²
Matériau
Plastiques renforcés de fibres de verre (SVR)
Qualité de matériaux
FD FR
Qualité de résine
Acide isophtalique polyester
Couleur
Gris
Surface
Concave
Mode de fabrication
Pressé