602,76 €/ Unitéhors TVA
729,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 21/04/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRAGRATE |
Largeur de malle | 20x20 |
Epaisseur | 30 mm |
Largeur | 1207 mm |
Longueur | 3647 mm |
Exécution Caillebotis | Mailles ouvertes |
Forme | Grille |
Nom commercial | Epragrate GFK |
Poids | 204 kg/m² |
Matériau | Plastiques renforcés de fibres de verre (SVR) |
Qualité de matériaux | FD FR |
Qualité de résine | Acide isophtalique polyester |
Couleur | Gris |
Surface | Concave |
Mode de fabrication | Pressé |