Eriks
EPRAGATE

EPRAGATE Barrière de sécurité Epragate Double Barre DG 890 Universel

  • ERIKS:11373896
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Portillon de sécurité en matière synthétique, très robuste, à fermeture automatique (sans ressort). Le portillon est de couleur jaune. Sans entretien, résistant à la corrosion et aux UV. Une charnière universelle permet de monter le portillon pivotant à gauche ou à droite. SG: rail simple / DG: rail double. Ouverture de porte (entre montants): type 500 (300-560mm), type 630 (561-685mm), type 760 (686-810mm), type 890 (811-940mm).
Ajouter à la liste

637,19 €/ Unitéhors TVA

771,00 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

637,19 €

-

2+

573,47 €

10.00%

3+

509,75 €

20.00%

5+

446,03 €

30.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAGATE
Matériau
Plastiques renforcés de fibres de verre (SVR)
Nom commercial
Epragate
Type
DG890
Couleur
Jaune
Longueur
890 mm
Poids
7.874 kg