Eriks
EPRAGATE

EPRAGATE Barrière de sécurité Epragate Double Barre DG 630 Universel

  • ERIKS:11373894
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Portillon de sécurité en matière synthétique, très robuste, à fermeture automatique (sans ressort). Le portillon est de couleur jaune. Sans entretien, résistant à la corrosion et aux UV. Une charnière universelle permet de monter le portillon pivotant à gauche ou à droite. SG: rail simple / DG: rail double. Ouverture de porte (entre montants): type 500 (300-560mm), type 630 (561-685mm), type 760 (686-810mm), type 890 (811-940mm).
Ajouter à la liste

605,08 €/ Unitéhors TVA

732,15 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

605,08 €

-

2+

544,57 €

10.00%

3+

484,06 €

20.00%

5+

423,56 €

30.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAGATE
Matériau
Plastiques renforcés de fibres de verre (SVR)
Nom commercial
Epragate
Type
DG630
Couleur
Jaune
Longueur
630 mm
Poids
6.358 kg