Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Tube PC helder 60x54 L=2m

  • ERIKS:11903450
Image 1
Matière synthétique transparente. Solide et rigide, presque incassable et auto-extinguible. Très facile à coller. Autres possibilités: couleurs et grades de matité. Température: -70°C à +125°C. Abréviation ISO: PC.
Ajouter à la liste

105,33 €/ Unitéhors TVA

127,45 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

105,33 €

-

2+

87,78 €

16.67%

3+

70,22 €

33.33%

6+

64,95 €

38.33%

9+

61,44 €

41.67%

12+

56,18 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAFORM
Couleur
Clair
Diamètre extérieur
60 mm
Diamètre intérieur
54 mm
Longueur
2000 mm
Matériau
PC, extrudé
Groupe
Plastiques transparents
Nom commercial
Epraform PC