Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Tube PC clair 70x64 L=2m

  • ERIKS:12105394
Image 1
Matière synthétique transparente. Solide et rigide, presque incassable et auto-extinguible. Très facile à coller. Autres possibilités: couleurs et grades de matité. Température: -70°C à +125°C. Abréviation ISO: PC.
Ajouter à la liste

115,16 €/ Unitéhors TVA

139,34 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

115,16 €

-

2+

95,97 €

16.67%

3+

76,78 €

33.33%

6+

71,02 €

38.33%

8+

67,18 €

41.67%

11+

61,42 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAFORM
Couleur
Clair
Diamètre extérieur
70 mm
Diamètre intérieur
64 mm
Longueur
2000 mm
Matériau
PC, extrudé
Groupe
Plastiques transparents
Nom commercial
Epraform PC