Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Tube PC clair 40x34 L=2m

  • ERIKS:11200897
Image 1
Matière synthétique transparente. Solide et rigide, presque incassable et auto-extinguible. Très facile à coller. Autres possibilités: couleurs et grades de matité. Température: -70°C à +125°C. Abréviation ISO: PC.
Ajouter à la liste

68,72 €/ Unitéhors TVA

83,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

68,72 €

-

3+

57,27 €

16.67%

5+

45,82 €

33.33%

9+

42,38 €

38.33%

14+

40,09 €

41.67%

18+

36,65 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAFORM
Couleur
Clair
Diamètre extérieur
40 mm
Diamètre intérieur
34 mm
Longueur
2000 mm
Matériau
PC, extrudé
Groupe
Plastiques transparents
Nom commercial
Epraform PC