Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Tube PC clair 180x174 L=2m

  • ERIKS:12304121
Image 1
Matière synthétique transparente. Solide et rigide, presque incassable et auto-extinguible. Très facile à coller. Autres possibilités: couleurs et grades de matité. Température: -70°C à +125°C. Abréviation ISO: PC.
Ajouter à la liste

212,80 €/ Unitéhors TVA

257,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

212,80 €

-

2+

196,84 €

7.50%

3+

186,20 €

12.50%

4+

170,24 €

20.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAFORM
Couleur
Clair
Diamètre extérieur
180 mm
Diamètre intérieur
174 mm
Longueur
2000 mm
Matériau
PC, extrudé
Groupe
Plastiques transparents
Nom commercial
Epraform PC