Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Tube PC clair 15x11 L=2m

  • ERIKS:12259447
Image 1
Matière synthétique transparente. Solide et rigide, presque incassable et auto-extinguible. Très facile à coller. Autres possibilités: couleurs et grades de matité. Température: -70°C à +125°C. Abréviation ISO: PC.
Ajouter à la liste

18,00 €/ Unitéhors TVA

21,78 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

18,00 €

-

9+

15,00 €

16.67%

18+

12,00 €

33.33%

35+

11,10 €

38.33%

52+

10,50 €

41.67%

69+

9,60 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAFORM
Couleur
Clair
Diamètre extérieur
15 mm
Diamètre intérieur
11 mm
Longueur
2000 mm
Matériau
PC, extrudé
Groupe
Plastiques transparents
Nom commercial
Epraform PC