33,82 €/ Unitéhors TVA
40,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 33,82 € | - |
4+ | 28,18 € | 16.67% |
8+ | 22,54 € | 33.33% |
15+ | 20,85 € | 38.33% |
23+ | 19,73 € | 41.67% |
30+ | 18,04 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRAFORM |
Couleur | Clair |
Diamètre extérieur | 50 mm |
Diamètre intérieur | 46 mm |
Longueur | 2000 mm |
Mode de fabrication | Extrudé |
Noyau creux | Oui |
Matériau | PMMA |
Qualité de matériaux | Epraform PMMA-X |
Groupe | Plastiques transparents |
Nom commercial | Epraform PMMA |