Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Tube Epraform PMMA X Clair ∅90X∅84X2000mm

  • ERIKS:11052465
Image 1
Matière synthétique transparente. Solide et rigide, très résistante aux UV. Très facile à coller et à polir. Autres possibilités: couleurs et grades de matité. Température de -20°C à 85°C. Abréviation ISO: PMMA X.
Ajouter à la liste

71,66 €/ Unitéhors TVA

86,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

71,66 €

-

2+

59,72 €

16.67%

4+

47,78 €

33.33%

7+

44,19 €

38.33%

11+

41,80 €

41.67%

14+

38,22 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAFORM
Couleur
Clair
Diamètre extérieur
90 mm
Diamètre intérieur
84 mm
Longueur
2000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Oui
Matériau
PMMA
Qualité de matériaux
Epraform PMMA-X
Groupe
Plastiques transparents
Nom commercial
Epraform PMMA