Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Tube Epraform PMMA X Clair ∅90X∅82X2000mm

  • ERIKS:10035178
Image 1
Matière synthétique transparente. Solide et rigide, très résistante aux UV. Très facile à coller et à polir. Autres possibilités: couleurs et grades de matité. Température de -20°C à 85°C. Abréviation ISO: PMMA X.
Ajouter à la liste

100,27 €/ Unitéhors TVA

121,33 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

100,27 €

-

2+

83,56 €

16.67%

4+

66,85 €

33.33%

7+

61,83 €

38.33%

10+

58,49 €

41.67%

13+

53,48 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAFORM