Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Tube Epraform PMMA X Clair ∅80X∅74X2000mm

  • ERIKS:11404201
Image 1
Matière synthétique transparente. Solide et rigide, très résistante aux UV. Très facile à coller et à polir. Autres possibilités: couleurs et grades de matité. Température de -20°C à 85°C. Abréviation ISO: PMMA X.
Ajouter à la liste

61,58 €/ Unitéhors TVA

74,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

61,58 €

-

3+

51,32 €

16.67%

5+

41,05 €

33.33%

9+

37,97 €

38.33%

13+

35,92 €

41.67%

17+

32,84 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAFORM
Couleur
Clair
Diamètre extérieur
80 mm
Diamètre intérieur
74 mm
Longueur
2000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Oui
Matériau
PMMA
Qualité de matériaux
Epraform PMMA-X
Groupe
Plastiques transparents
Nom commercial
Epraform PMMA