96,01 €/ Unitéhors TVA
116,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 96,01 € | - |
2+ | 80,01 € | 16.67% |
3+ | 64,01 € | 33.33% |
6+ | 59,21 € | 38.33% |
8+ | 56,01 € | 41.67% |
11+ | 51,21 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRAFORM |
Couleur | Clair |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Longueur | 2000 mm |
Mode de fabrication | Extrudé |
Noyau creux | Oui |
Matériau | PMMA |
Qualité de matériaux | Epraform PMMA-X |
Groupe | Plastiques transparents |
Nom commercial | Epraform PMMA |