Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Tube Epraform PMMA X Clair ∅72X∅80X2000mm

  • ERIKS:10035177
Image 1
Matière synthétique transparente. Solide et rigide, très résistante aux UV. Très facile à coller et à polir. Autres possibilités: couleurs et grades de matité. Température de -20°C à 85°C. Abréviation ISO: PMMA X.
Ajouter à la liste

84,46 €/ Unitéhors TVA

102,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

84,46 €

-

2+

70,39 €

16.67%

4+

56,31 €

33.33%

8+

52,08 €

38.33%

11+

49,27 €

41.67%

15+

45,05 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAFORM
Couleur
Clair
Diamètre extérieur
80 mm
Diamètre intérieur
72 mm
Longueur
2000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Oui
Matériau
PMMA
Qualité de matériaux
Epraform PMMA-X
Groupe
Plastiques transparents
Nom commercial
Epraform PMMA