Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Tube Epraform PMMA X Clair ∅70X∅64X2000mm

  • ERIKS:10035176
Image 1
Matière synthétique transparente. Solide et rigide, très résistante aux UV. Très facile à coller et à polir. Autres possibilités: couleurs et grades de matité. Température de -20°C à 85°C. Abréviation ISO: PMMA X.
Ajouter à la liste

57,05 €/ Unitéhors TVA

69,03 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

57,05 €

-

3+

47,54 €

16.67%

5+

38,03 €

33.33%

9+

35,18 €

38.33%

14+

33,28 €

41.67%

18+

30,43 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAFORM