81,50 €/ Unitéhors TVA
98,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 81,50 € | - |
2+ | 67,92 € | 16.67% |
4+ | 54,33 € | 33.33% |
7+ | 50,26 € | 38.33% |
10+ | 47,54 € | 41.67% |
13+ | 43,47 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRAFORM |
Couleur | Clair |
Diamètre extérieur | 70 mm |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Longueur | 2000 mm |
Mode de fabrication | Extrudé |
Noyau creux | Oui |
Matériau | PMMA |
Qualité de matériaux | Epraform PMMA-X |
Groupe | Plastiques transparents |
Nom commercial | Epraform PMMA |