Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Tube Epraform PMMA X Clair ∅60X∅56X2000mm

  • ERIKS:11381997
Image 1
Matière synthétique transparente. Solide et rigide, très résistante aux UV. Très facile à coller et à polir. Autres possibilités: couleurs et grades de matité. Température de -20°C à 85°C. Abréviation ISO: PMMA X.
Ajouter à la liste

38,84 €/ Unitéhors TVA

47,00 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

38,84 €

-

4+

32,37 €

16.67%

7+

25,90 €

33.33%

13+

23,95 €

38.33%

20+

22,66 €

41.67%

26+

20,72 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAFORM