50,20 €/ Unitéhors TVA
60,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 14/01/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 50,20 € | - |
3+ | 41,83 € | 16.67% |
5+ | 33,46 € | 33.33% |
10+ | 30,95 € | 38.33% |
15+ | 29,28 € | 41.67% |
20+ | 26,77 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRAFORM |
Couleur | Clair |
Diamètre extérieur | 60 mm |
Diamètre intérieur | 54 mm |
Longueur | 2000 mm |
Mode de fabrication | Extrudé |
Noyau creux | Oui |
Matériau | PMMA |
Qualité de matériaux | Epraform PMMA-X |
Groupe | Plastiques transparents |
Nom commercial | Epraform PMMA |