Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Tube Epraform PMMA X Clair ∅40x∅36x2000mm

  • ERIKS:11460381
Image 1
Matière synthétique transparente. Solide et rigide, très résistante aux UV. Très facile à coller et à polir. Autres possibilités: couleurs et grades de matité. Température de -20°C à 85°C. Abréviation ISO: PMMA X.
Ajouter à la liste

21,44 €/ Unitéhors TVA

25,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

21,44 €

-

6+

17,86 €

16.67%

12+

14,29 €

33.33%

24+

13,22 €

38.33%

36+

12,51 €

41.67%

48+

11,43 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAFORM
Couleur
Clair
Diamètre extérieur
40 mm
Diamètre intérieur
36 mm
Longueur
2000 mm
Matériau
PMMA
Qualité de matériaux
Epraform PMMA-X
Groupe
Plastiques transparents
Nom commercial
Epraform PMMA