96,16 €/ Unitéhors TVA
116,35 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 11/01/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 150,25 € | - |
2+ | 120,20 € | 20.00% |
4+ | 111,19 € | 26.00% |
6+ | 105,18 € | 30.00% |
7+ | 96,16 € | 36.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRAFORM |
Couleur | Clair |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Diamètre intérieur | 32 mm |
Longueur | 4000 mm |
Mode de fabrication | Extrudé |
Noyau creux | Oui |
Matériau | PMMA |
Qualité de matériaux | Epraform PMMA-X |
Groupe | Plastiques transparents |
Nom commercial | Epraform PMMA |
36,20 €/ Unitéhors TVA
43,80 €TVA incluse
34 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026