42,13 €/ Unitéhors TVA
50,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 42,13 € | - |
3+ | 35,11 € | 16.67% |
6+ | 28,09 € | 33.33% |
12+ | 25,98 € | 38.33% |
18+ | 24,58 € | 41.67% |
24+ | 22,47 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRAFORM |
Couleur | Clair |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Longueur | 2000 mm |
Mode de fabrication | Extrudé |
Noyau creux | Oui |
Matériau | PMMA |
Qualité de matériaux | Epraform PMMA-X |
Groupe | Plastiques transparents |
Nom commercial | Epraform PMMA |