28,81 €/ Unitéhors TVA
34,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 28,81 € | - |
5+ | 24,01 € | 16.67% |
9+ | 19,21 € | 33.33% |
18+ | 17,77 € | 38.33% |
26+ | 16,81 € | 41.67% |
35+ | 15,37 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRAFORM |
Couleur | Clair |
Diamètre extérieur | 38 mm |
Diamètre intérieur | 32 mm |
Longueur | 2000 mm |
Mode de fabrication | Extrudé |
Noyau creux | Oui |
Matériau | PMMA |
Qualité de matériaux | Epraform PMMA-X |
Groupe | Plastiques transparents |
Nom commercial | Epraform PMMA |