Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Tube Epraform PMMA X Clair ∅30X∅26X2000mm

  • ERIKS:11383929
Image 1
Matière synthétique transparente. Solide et rigide, très résistante aux UV. Très facile à coller et à polir. Autres possibilités: couleurs et grades de matité. Température de -20°C à 85°C. Abréviation ISO: PMMA X.
Ajouter à la liste

8,27 €/ Mètrehors TVA

10,01 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

22 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,27 €

-

16+

6,89 €

16.67%

32+

5,51 €

33.33%

62+

5,10 €

38.33%

92+

4,82 €

41.67%

122+

4,41 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAFORM