Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Tube Epraform PMMA X Clair ∅25X∅21X2000mm

  • ERIKS:10035162
Image 1
Matière synthétique transparente. Solide et rigide, très résistante aux UV. Très facile à coller et à polir. Autres possibilités: couleurs et grades de matité. Température de -20°C à 85°C. Abréviation ISO: PMMA X.
Ajouter à la liste

9,22 €/ Mètrehors TVA

11,15 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

6 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,22 €

-

14+

7,68 €

16.67%

28+

6,14 €

33.33%

56+

5,68 €

38.33%

82+

5,38 €

41.67%

110+

4,92 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAFORM
Couleur
Clair
Diamètre extérieur
25 mm
Diamètre intérieur
21 mm
Longueur
2000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Oui
Matériau
PMMA
Qualité de matériaux
Epraform PMMA-X
Groupe
Plastiques transparents
Nom commercial
Epraform PMMA