Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Tube Epraform PMMA X Clair ∅25X∅19X2000mm

  • ERIKS:11067253
Image 1
Matière synthétique transparente. Solide et rigide, très résistante aux UV. Très facile à coller et à polir. Autres possibilités: couleurs et grades de matité. Température de -20°C à 85°C. Abréviation ISO: PMMA X.
Ajouter à la liste

12,01 €/ Mètrehors TVA

14,53 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

34 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,00 €

-

12+

10,00 €

16.67%

22+

8,00 €

33.33%

42+

7,40 €

38.33%

64+

7,00 €

41.67%

84+

6,40 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAFORM
Couleur
Clair
Diamètre extérieur
25 mm
Diamètre intérieur
19 mm
Longueur
2000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Oui
Matériau
PMMA
Qualité de matériaux
Epraform PMMA-X
Groupe
Plastiques transparents
Nom commercial
Epraform PMMA