Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Tube Epraform PMMA X Clair ∅250X∅244X2000mm

  • ERIKS:11296030
Image 1
Matière synthétique transparente. Solide et rigide, très résistante aux UV. Très facile à coller et à polir. Autres possibilités: couleurs et grades de matité. Température de -20°C à 85°C. Abréviation ISO: PMMA X.
Ajouter à la liste

221,61 €/ Unitéhors TVA

268,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

221,61 €

-

2+

177,29 €

20.00%

3+

163,99 €

26.00%

4+

155,13 €

30.00%

5+

141,83 €

36.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAFORM
Couleur
Clair
Diamètre extérieur
250 mm
Diamètre intérieur
244 mm
Longueur
2000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Oui
Matériau
PMMA
Qualité de matériaux
Epraform PMMA-X
Groupe
Plastiques transparents
Nom commercial
Epraform PMMA