Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Tube Epraform PMMA X Clair ∅250X∅240X2000mm

  • ERIKS:11183239
Image 1
Matière synthétique transparente. Solide et rigide, très résistante aux UV. Très facile à coller et à polir. Autres possibilités: couleurs et grades de matité. Température de -20°C à 85°C. Abréviation ISO: PMMA X.
Ajouter à la liste

213,46 €/ Unitéhors TVA

258,29 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

213,46 €

-

2+

197,45 €

7.50%

3+

186,78 €

12.50%

4+

170,77 €

20.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAFORM
Couleur
Clair
Diamètre extérieur
250 mm
Diamètre intérieur
240 mm
Longueur
2000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Oui
Matériau
PMMA
Qualité de matériaux
Epraform PMMA-X
Groupe
Plastiques transparents
Nom commercial
Epraform PMMA