195,78 €/ Unitéhors TVA
236,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 195,78 € | - |
2+ | 156,62 € | 20.00% |
3+ | 144,87 € | 26.00% |
4+ | 137,04 € | 30.00% |
5+ | 125,30 € | 36.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRAFORM |
Couleur | Clair |
Diamètre extérieur | 200 mm |
Diamètre intérieur | 190 mm |
Longueur | 2000 mm |
Mode de fabrication | Extrudé |
Noyau creux | Oui |
Matériau | PMMA |
Qualité de matériaux | Epraform PMMA-X |
Groupe | Plastiques transparents |
Nom commercial | Epraform PMMA |