Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Tube Epraform PMMA X Clair ∅150X∅142X2000mm

  • ERIKS:11342806
Image 1
Matière synthétique transparente. Solide et rigide, très résistante aux UV. Très facile à coller et à polir. Autres possibilités: couleurs et grades de matité. Température de -20°C à 85°C. Abréviation ISO: PMMA X.
Ajouter à la liste

147,38 €/ Unitéhors TVA

178,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

147,38 €

-

2+

122,82 €

16.67%

3+

98,26 €

33.33%

5+

90,89 €

38.33%

7+

85,97 €

41.67%

9+

78,60 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAFORM
Couleur
Clair
Diamètre extérieur
150 mm
Diamètre intérieur
142 mm
Longueur
2000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Oui
Matériau
PMMA
Qualité de matériaux
Epraform PMMA-X
Groupe
Plastiques transparents
Nom commercial
Epraform PMMA