Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Tube Epraform PMMA X Clair ∅133X∅123X2000mm

  • ERIKS:11088859
Image 1
Matière synthétique transparente. Solide et rigide, très résistante aux UV. Très facile à coller et à polir. Autres possibilités: couleurs et grades de matité. Température de -20°C à 85°C. Abréviation ISO: PMMA X.
Ajouter à la liste

141,75 €/ Unitéhors TVA

171,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

141,75 €

-

2+

113,40 €

20.00%

4+

104,89 €

26.00%

6+

99,22 €

30.00%

8+

90,72 €

36.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAFORM
Couleur
Clair
Diamètre extérieur
133 mm
Diamètre intérieur
123 mm
Longueur
2000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Oui
Matériau
PMMA
Qualité de matériaux
Epraform PMMA-X
Groupe
Plastiques transparents
Nom commercial
Epraform PMMA