Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Tube Epraform PMMA X Clair ∅100X∅94X2000mm

  • ERIKS:11314931
Image 1
Matière synthétique transparente. Solide et rigide, très résistante aux UV. Très facile à coller et à polir. Autres possibilités: couleurs et grades de matité. Température de -20°C à 85°C. Abréviation ISO: PMMA X.
Ajouter à la liste

80,30 €/ Unitéhors TVA

97,16 €TVA incluse

0,795 En stock - Date de livraison estimée 14/01/2027
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

80,30 €

-

2+

66,92 €

16.67%

4+

53,54 €

33.33%

7+

49,52 €

38.33%

10+

46,84 €

41.67%

13+

42,83 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAFORM
Couleur
Clair
Diamètre extérieur
100 mm
Diamètre intérieur
94 mm
Longueur
2000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Oui
Matériau
PMMA
Qualité de matériaux
Epraform PMMA-X
Groupe
Plastiques transparents
Nom commercial
Epraform PMMA