Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Plaque PS noir (mat/mat) 2000x1000x1 mm

  • ERIKS:11472686
Image 1
Ajouter à la liste

33,29 €/ Unitéhors TVA

40,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

33,29 €

-

5+

27,75 €

16.67%

10+

22,20 €

33.33%

19+

20,53 €

38.33%

28+

19,42 €

41.67%

38+

17,76 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAFORM
Couleur
Noir
Epaisseur
1 mm
Longueur
2000 mm
Largeur
1000 mm
Matériau du revêtement
Non applicable
Matériau
PS
Qualité de matériaux
Epraform PS
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques à haute performance
Nom commercial
Epraform PS
Mode de fabrication
Extrudé