Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Plaque PMMA X transparent clair 3050x2050x6 mm

  • ERIKS:11489664
Image 1
Ajouter à la liste

321,09 €/ Unitéhors TVA

388,52 €TVA incluse

28 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

321,09 €

-

2+

280,96 €

12.50%

3+

256,87 €

20.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAFORM
Couleur
Clair
Epaisseur
6 mm
Longueur
3050 mm
Largeur
2050 mm
Matériau du revêtement
Non applicable
Transmission de lumière
100 %
Matériau
PMMA
Qualité de matériaux
Epraform PMMA X
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques transparents
Nom commercial
Epraform PMMA
Mode de fabrication
Extrudé
Feuille de protection
Deux côté