Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Plaque PMMA X transparent clair 3050x2050x3 mm

  • ERIKS:11489657
Image 1
Ajouter à la liste

200,70 €/ Unitéhors TVA

242,85 €TVA incluse

24 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

200,70 €

-

2+

160,56 €

20.00%

3+

148,51 €

26.00%

4+

140,49 €

30.00%

5+

128,44 €

36.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAFORM
Couleur
Clair
Epaisseur
3 mm
Longueur
3050 mm
Largeur
2050 mm
Matériau du revêtement
Non applicable
Transmission de lumière
100 %
Matériau
PMMA
Qualité de matériaux
Epraform PMMA X
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques transparents
Nom commercial
Epraform PMMA
Mode de fabrication
Extrudé
Feuille de protection
Deux côté