Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Plaque PMMA X opale 30% 3050x2050x4 mm

  • ERIKS:11398803
Image 1
Ajouter à la liste

221,81 €/ Unitéhors TVA

268,39 €TVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

221,81 €

-

2+

205,17 €

7.50%

3+

194,08 €

12.50%

4+

177,45 €

20.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAFORM
Couleur
Opalin
Epaisseur
4 mm
Longueur
3050 mm
Largeur
2050 mm
Matériau du revêtement
Non applicable
Transmission de lumière
30 %
Matériau
PMMA
Qualité de matériaux
Epraform PMMA X
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques transparents
Nom commercial
Epraform PMMA
Mode de fabrication
Extrudé
Feuille de protection
Deux côté