207,94 €/ Unitéhors TVA
251,61 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 207,94 € | - |
2+ | 166,35 € | 20.00% |
3+ | 153,87 € | 26.00% |
4+ | 145,55 € | 30.00% |
5+ | 133,08 € | 36.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRAFORM |
Couleur | Opalin |
Epaisseur | 3 mm |
Longueur | 3050 mm |
Largeur | 2050 mm |
Matériau du revêtement | Non applicable |
Transmission de lumière | 30 % |
Matériau | PMMA |
Qualité de matériaux | Epraform PMMA X |
Antistatique | Non |
Groupe | Plastiques transparents |
Nom commercial | Epraform PMMA |
Mode de fabrication | Extrudé |
Feuille de protection | Deux côté |