288,09 €/ Unitéhors TVA
348,59 €TVA incluse
13 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 288,09 € | - |
2+ | 266,49 € | 7.50% |
3+ | 252,08 € | 12.50% |
4+ | 230,47 € | 20.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRAFORM |
Couleur | Clair |
Epaisseur | 5 mm |
Longueur | 3050 mm |
Largeur | 2030 mm |
Matériau du revêtement | Non applicable |
Transmission de lumière | 100 % |
Matériau | PMMA |
Qualité de matériaux | Epraform PMMA G |
Antistatique | Non |
Groupe | Plastiques transparents |
Nom commercial | Epraform PMMA |
Mode de fabrication | Moulé |
Feuille de protection | Deux côté |